Beli selang angin kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  2. TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  3. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  4. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  5. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  6. KRISBOW Air Hose Reel Hybrid Polymer (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp949.900

    KRISBOW Air Hose Reel Hybrid Polymer (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    atribut:
    • Hose Material: Hybrid Polimer
    • Inner Diameter (mm): 8
    • Outer Diameter (mm): 12
    • Air Inlet / Outlet (inch): 1/4
    • Working Pressure (psi): 200
    • Outer Casing Material: Plastic
  7. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  8. IWARA Air Hose (Selang Angin)
    Mulai

    Rp749.900

    IWARA Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Selang Angin PU
  9. INGCO Air Tire Inflating Gun
    Mulai

    Rp279.900

    INGCO Air Tire Inflating Gun
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 12
  10. TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  11. Togawa Super Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    -It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 100
    • Regular Size (m): 100
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1 (at 20°C)
  12. ALDO Air Hose Reel (Selang Gulung)
    Mulai

    Rp519.900

    ALDO Air Hose Reel (Selang Gulung)
    atribut:
    • Hose Length (m): 8
    • Hose size (mm): 5x8
    • Working Pressure (Bar): 8
  13. KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Selang Kompresor Spiral PU
    atribut:
    • Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
  14. JH Pneumatic Hose Tube
    Mulai

    Rp669.900

    JH Pneumatic Hose Tube
    Deskripsi:
    Pu Hose Merk Jh Made In TaiwanTersedia 4 WarnaHitam / BlackBening / ClearBiru / BlueOrangePu Tube Selang Udara 10 X 6.5 MmPanjang 1 Roll = 100 MeterPu Pneumatic Hose This Kind Of Polyurethane Tubing Has Outstanding Characteristic And Other Pneumatic Tube Is Very Flexible And Provides Excellent Bending Capacity Makes It An Ideal Pneumatic Control Or Robot To Many Chemicals, Gas, Oil, And Has A GoodTo Use A Push - In - Fittings, Compression Fittings, Quick To AdaptTo Thefittings And Hose Tail Fittings.Features:Stretch Resistance:400Kg/Cm2Tearing Strength:110Kg/Cm2Anti-Ablasion:35MgHigh FiexibilityStrong Restoring Force No Deformation With CripplingThermo-Stable: 60Low-Cold Resistance:-20Normal Temperature Working Pressure:10Kg/Cm2Operating Working Pressure:12Kg/Cm2Grease-Proof
    atribut:
    • Stretch Resistance (kg/cm²): 400
    • Tearing Strength (kg/cm²): 110
    • Anti-Ablasion (Mg): 35
    • Thermo-Stable: 60
    • Low-Cold Resistance: -20
    • Normal Temperature Working Pressure (kg/cm²): 10
    • Operating Working Pressure (Kg/cm²): 12
  15. TRUSCO Selang Angin Spiral Tahan Api (Flameproof) dengan Fitting 1/4
    37%
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Selang Angin Spiral Tahan Api (Flameproof) dengan Fitting 1/4
    Deskripsi:
    Use:Sputter prevention extending pipe for air tools.
    atribut:
    • Compatible Tube Joint: Hose Fitting
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 300
    • Dimensions e (mm): 42
    • Finishing Material: Polyurethane
    • Fluid: Compressed Air
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Hose Outer Diameter (mm): 8
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Limits: -5 to 60deg C
  16. SONJACK PU Hose (Selang PU)
    Mulai

    Rp629.900

    SONJACK PU Hose (Selang PU)
    atribut:
    • Color: Black
  17. Wipro PU Hose (Selang PU)
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro PU Hose (Selang PU)
    atribut:
    • Color: Blue
Daftar Harga selang angin kompresor Terbaru October 2026
TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Rp139.900
TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp429.900
Falcon Selang Hose Compressor (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp1.099.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
KRISBOW Power Socket Cable Roll (Stop Kontak Kabel Roll)Rp229.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp41.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
KRISBOW Air Hose Reel Hybrid Polymer (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)Rp949.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900
IWARA Air Hose (Selang Angin)Rp749.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)